Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74305
Cod. Produttore
GW74305
Cod. EAN
8011564822757

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre soluzioni affidabili e versatili per il controllo macchina.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare Ø 22 mm
  • Risparmio di tempo con contenitori preassemblati o vuoti
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro e preciso degli azionamenti
  • Interfaccia uomo-macchina intuitiva
  • Elevati standard di sicurezza operativa

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

colore del pulsante

blu

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

forma del pulsante

piatto

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

74 PS,Building

Produttore

Pulsante con Guardia Non Luminoso Blu 22mm IP66 Serie 74 PS Controllo Macchine Industriale