Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22061.82
Cod. Produttore
22061.82
Cod. EAN
8007352620841

Informazioni di prodotto

Pulsante commutatore 2P 10A Vint. oro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) Vintage, con posizione OFF centrale, oro

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Oro

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Metallico

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

1004

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

48,8 mm

profondità dell'apparecchio

63,1 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante commutatore 2 poli 10A 250V vintage oro con posizione OFF centrale per impianti elettrici