Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
7P400452
Cod. Produttore
400452
Cod. EAN
4046548071665

Informazioni di prodotto

PITestop garantisce sicurezza e rapidità d’intervento in situazioni critiche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a morsetti a vite
  • Set completo con custodia da parete inclusa
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Arresto immediato e sicuro delle apparecchiature
  • Affidabilità industriale e robustezza
  • Miglioramento della sicurezza operativa
Pulsante di emergenza con custodia di colore giallo e comando a pulsante rosso, progettato per garantire un rapido e sicuro arresto delle apparecchiature elettriche in situazioni di emergenza. La struttura robusta e compatta assicura resistenza e affidabilità nell’uso industriale, facilitando l’intervento immediato per la sicurezza degli operatori e degli impianti. Descrizione del produttore: PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete, set composto da pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo 2 NC, 1 contatto di segnalazione 1 NA, morsetti in tecnologiaa vite.

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Pulsante arresto emergenza PITestop con custodia da parete, 2 contatti NC, 1 NA, montaggio rapido, sicurezza industriale