Prodotti /

Cod. Rexel
7P400131
Cod. Produttore
400131
Cod. EAN
4046548071214

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 22,3 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Arresto emergenza
  • Simbolo: Arresto emergenza
  • Logo: Presente
  • Serie: PIT ES1S
Pulsante di emergenza caratterizzato da uno sblocco a rotazione, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il design ergonomico con pulsante rosso su base gialla assicura un'immediata individuazione in situazioni di emergenza. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni industriali dove è richiesta una rapida interruzione del circuito elettrico senza illuminazione integrata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con simbolo di arrestod i emergenza e con logo, diametro di montaggio: 22,3 mm.

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

Produttore

Pulsante arresto emergenza IP65 ergonomico per impianti elettrici