Prodotti /

Cod. Rexel
7P400133
Cod. Produttore
400133
Cod. EAN
4046548071252

Informazioni di prodotto

  • Serie: PIT ES3S
  • Diametro montaggio: 22,3 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: pulsante arresto emergenza
  • Illuminazione: luminoso con simbolo
  • Simbolo: arresto di emergenza
  • Logo: presente
Pulsante di emergenza con sblocco a rotazione e illuminazione integrata, progettato per garantire sicurezza e visibilità ottimale in ambienti industriali. Il dispositivo presenta un design compatto con un caratteristico colore rosso per il pulsante e un anello giallo luminoso che ne facilita l’individuazione immediata. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una risposta rapida e affidabile per l’arresto di emergenza. La combinazione di materiali resistenti e funzionalità avanzate assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso con simbolo di arresto di emergenza e con logo, diametro di montaggio: 22,3 mm.

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

con illuminazione

Produttore

Pulsante arresto emergenza luminoso IP65 22,3 mm per impianti industriali