Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41PAE020
Cod. Produttore
41PAE020
Cod. EAN
8023903350197

Informazioni di prodotto

PULSANTE ALLARME MANUALE INDIRIZZATO IP67

Documentazione tecnica

24Punto di allarme manuale con grado di protezione IP67, progettato per l'uso in sistemi di rilevamento di tipo indirizzato. Il punto di allarme manuale ? dotato di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo), quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. ? munito di LED frontale per segnalare lo stato di allarme o test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale di ripristino. Isolatore integrato. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione di conformit? secondo EN54-11 e 54-17. Nota: il grado di protezione IP67 dichiarato, ? ottenuto soltanto se si utilizzano passacavi con grado di protezione IP67.

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

colore

rosso

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

numero di poli

5

profondità

80 mm

larghezza

114 mm

altezza

114 mm

Produttore

PULSANTE ALLARME MANUALE INDIRIZZATO IP67