Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AS9442
Cod. Produttore
XB5AS9442
Cod. EAN
3606480623677

Informazioni di prodotto

Pulsante fungo rosso emerg chiave scatto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante rosso modulare con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo sblocco a chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. Grazie al colore deciso e alla notevole forma a fungo di 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di sblocco

sblocco a chiave

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di montaggio

incasso

diametro del foro

22 mm

diametro della calotta

40 mm

numero di contatti di riposo

1

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Pulsante di emergenza rosso Ø40, Ø22 sblocco a chiave a scatto 1NC