Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5RTC2
Cod. Produttore
ZB5RTC2
Cod. EAN
3606480571763

Informazioni di prodotto

Pulsante trasmettitore Ø40mm - pulsante con testa a fungo - ad impulso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa a fungo nero ad impulso da 40 mm di diametro. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 55 g.

Serie

Harmony_XB5R

Produttore

Pulsante trasmettitore Ø40mm - pulsante con testa a fungo - ad impulso