Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13172
Cod. Produttore
GW13172
Cod. EAN
8034035072420

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13172 unisce funzionalità e design per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio con sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo grazie a tasti modulari ottimizzati
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per l’uso in ambienti poco illuminati
  • Design elegante in beige satinato
  • Funzionamento affidabile a 16A per un controllo sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW13172 è un dispositivo elettrico progettato per un uso pratico e funzionale. Con una capacità di 16A, questo pulsante è ideale per il controllo di circuiti elettrici. La sua finitura beige lo rende un'aggiunta elegante a qualsiasi ambiente. Dotato di una funzione di illuminazione, facilita l'uso anche in condizioni di scarsa visibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per le esigenze quotidiane. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 2 Moduli 1 Polo NA 16A Illuminato Beige per Controllo Circuiti Elettrici