› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

Pulsante 1P NA 10A luminoso 230V serie System dispositivi modulari incasso e parete

Cod. Rexel GWGW20515
Cod. Produttore GW20515
Cod. EAN 8011564077300

Informazioni principali

  • Categoria: Pulsante 1P NA 10A
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Unità di segnalazione: Florescente 230V (0,4W) rosso
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Resistenza isolamento: > 5 MOhm
  • Funzionamento prolungato: 40.000 cicli a 250 V AC
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Pulsante 1P NA 10A luminoso 230V serie System dispositivi modulari incasso e parete
€ 8,88 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info