Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21512
Cod. Produttore
GW21512
Cod. EAN
8011564128064

Informazioni di prodotto

Il pulsante SY/BK garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio su scatole rettangolari o quadrate
  • Compatibilità con una vasta gamma di placche modulari
  • Design modulare per soluzioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante nero satinato, adatta a ogni ambiente
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Funzionalità per controllo e comfort abitativo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Nero

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Simbolo "campanello"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Pulsante 1P NA 10A campanello serie System bianco nero incasso parete