Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN51NAPV12
Cod. Produttore
FN51NAPV12
Cod. EAN
8005543564981

Informazioni di prodotto

btdin - PULSANTE 1NA+LED VERDE 12/48V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante 1NO con led verde - 20A - 12/48V - 1 modulo DIN

tensione della lampada

12 V 48 V

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

44 mm

max. potenza della lampada

0.12 W

tensione di commutazione

250 V

numero di contatti di chiusura

1

corrente di commutazione

20 A

larghezza in unità di suddivisione

1

base della lampada

non pertinente

tipo di tensione

AC

colore della calotta

verde

colore del pulsante

grigio

corpo luminoso

LED

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante modulare 1NA LED verde 12-48V 20A montaggio su guida DIN controllo elettrico