Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN51NCPR12
Cod. Produttore
FN51NCPR12
Cod. EAN
8005543564943

Informazioni di prodotto

btdin - PULSANTE 1NC+LED ROSSO 12/48V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante 1NC con led rosso - 20A - 12/48V - 1 modulo DIN

tensione della lampada

12 V 48 V

con lampada di segnalazione

tensione di commutazione

250 V

numero di contatti di apertura

1

corrente di commutazione

20 A

max. potenza della lampada

0.12 W

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

tipo di tensione

AC

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

colore del pulsante

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di riposo

1

Produttore

Pulsante 1NC LED rosso 12-48V 20A modulo DIN per impianti elettrici civili industriali