Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KR25RH13
Cod. Produttore
9001KR25RH13
Cod. EAN
0785901033578

Informazioni di prodotto

Pulsante a fungo rosso 57 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante modulare Harmony 9001K di Schneider Electric rosso ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 57 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera metallica cromata. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso/verde

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti invertitori

1

con anello frontale

diametro del foro

30 mm

tattile

forma del pulsante

fungo

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_9001_K

Produttore

Pulsante Ø30 - plastica - testa a fungo Ø57mm - rosso - 1NC/NO