›

PULPITO COMPATTO DA 800

DKC
Cod. Rexel S3R5PN800
Cod. Produttore R5PN800
Cod. EAN 8033603071797

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP 55
  • Materiale: Acciaio 15/10 verniciato
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Pannello cablaggio: Asportabile zincato
  • Fondo ingresso cavi: Regolabile in due metà
  • Struttura: Lamiera acciaio zincata 15/10
  • Normativa: EN 60529 / NEMA 12
  • Serie: S3R5PN800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

973 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Grado di protezione (NEMA)

12

PULPITO COMPATTO DA 800