› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

PULPITO COMPATTO DA 1600

DKC
Cod. Rexel S3R5PN1600
Cod. Produttore R5PN1600
Cod. EAN 8033603071735

Informazioni principali

  • Tipo: Pulpito compatto
  • Grado protezione: IP 55
  • Normativa: EN 60529
  • Materiale: Acciaio 15/10 zincato
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Pannello: Asportabile in acciaio 20/10
  • Ingresso cavi: Fondo regolabile
  • Serie: S3R5PN1600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

altezza

973 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Grado di protezione (NEMA)

12

PULPITO COMPATTO DA 1600