› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

PULPITO COMPATTO DA 1000

DKC
Cod. Rexel S3R5PN1000
Cod. Produttore R5PN1000
Cod. EAN 8033603071674

Informazioni principali

  • Descrizione: Pulpito compatto da 1000
  • Grado protezione: IP 55 EN 60529
  • Conformità: soddisfa NEMA 12
  • Materiale struttura: lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: verniciata RAL 7035
  • Pannello cablaggio: asportabile zincato 20/10
  • Fondo ingresso cavi: regolabile in due metà
  • Serie: S3R5PN1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

973 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Grado di protezione (NEMA)

12

PULPITO COMPATTO DA 1000