Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPTP0330R
Cod. Produttore
PTP0330R
Cod. EAN
8017963111805

Informazioni di prodotto

Ponte a 30-poli, colore rosso per morsetti a molla 2.5mm2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PTP/3/30/R Ponte a 30-poli, colore rosso per morsetti a molla 2.5mm2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

30

con protezione dal contatto

Produttore

PTP/3/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30