Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPTP0230R
Cod. Produttore
PTP0230R
Cod. EAN
8017963111706

Informazioni di prodotto

Ponte a pettine rosso a 30 poli, ideale per collegamenti rapidi e sicuri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare
  • Riduce i tempi di cablaggio
  • Compatibile con morsettiere CBC.2 e CBS.2

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Migliora l’efficienza dell’impianto elettrico
  • Minimizza il rischio di guasti

Documentazione tecnica

Ponte a pettine rosso con 30 morsetti cavallottati, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali isolati e dotato di protezione contatto per aumentare la sicurezza durante l’installazione e l’uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio preciso e una distribuzione efficiente della corrente. La sua struttura robusta e il colore rosso facilitano l’identificazione e l’organizzazione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: PTP/2/30/R Ponte a 30-poli, colore rosso per CBC.2, CBS.2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

30

con protezione dal contatto

Produttore

Ponte a pettine rosso 30 poli per morsettiere CBC.2 e CBS.2, installazione rapida e connessioni sicure

€ 17,81 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 8 pz.
Qta imballo: 8 pz.
8 pz.
Q.tà consigliata info