Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPTP0205R
Cod. Produttore
PTP0205R
Cod. EAN
8017963111768

Informazioni di prodotto

Ponte a 5-poli, colore rosso per CBC.2, CBS.2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PTP/2/05/R Ponte a 5-poli, colore rosso per CBC.2, CBS.2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

Produttore

PTP/2/05/R PONTE A PETTINE ROSSO 5