› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PTCHPNLKT,24-PORT,CAT6A,TGJKMOD,BL,

Cod. Rexel PDCPPKL6ATG24WB
Cod. Produttore CPPKL6ATG24WBL
Cod. EAN 0074983587124

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente: 6A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Mini-Com
  • Montaggio modulare: Facile
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Mini-Com
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il patch panel modulare Mini-Com rappresenta una soluzione compatta e versatile per la gestione delle connessioni di rete. Progettato per garantire un'installazione semplice e un'organizzazione efficiente dei cavi, questo dispositivo assicura una connettività stabile e affidabile. La sua struttura modulare consente un'ampia personalizzazione, facilitando l'adattamento a diverse configurazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, ideale per ambienti professionali che richiedono prestazioni elevate e gestione ottimale dei collegamenti elettrici.
PTCHPNLKT,24-PORT,CAT6A,TGJKMOD,BL,