Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPTC0300
Cod. Produttore
PTC0300
Cod. EAN
8017963023627

Informazioni di prodotto

Ponte pettine PTC/3/00 a 47 poli, ideale per connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla da 2.5mm²
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono efficienza e sicurezza
  • Minore manutenzione e maggiore durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Ponte pettine elettrico a 47 poli, progettato per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle applicazioni di distribuzione e collegamento. Ideale per montaggi precisi, offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: PTC/3/00 Ponte a 47-poli per morsetti a molla 2.5mm2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

47

Produttore

Ponte pettine PTC/3/00 47 poli morsetti a molla 2,5mm² connessioni rapide e sicure impianti elettrici