Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2740212
Cod. Produttore
2740212
Cod. EAN
0095969369947

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT12 tubo di Pitot
  • Compatibilità: per 922
  • Classe ETIM: EC004142
  • Uso: strumenti test e misura
  • Serie: IA922

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubo di Pitot PT12 è un componente essenziale per misurazioni precise di velocità del flusso d'aria, progettato specificamente per essere utilizzato con il modello 922. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce affidabilità e durata anche in ambienti industriali impegnativi. La sua forma e struttura permettono un'installazione semplice e un funzionamento efficiente, assicurando dati accurati per applicazioni di monitoraggio e controllo nei sistemi elettrici e ambientali. Questo tubo di Pitot rappresenta una soluzione tecnica avanzata per professionisti che necessitano di strumenti di misura precisi e robusti. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: PT12 TUBO DI PITOT PER 9222740212 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC004142 - Adattatore per strumenti di test e misura (elettrico)

lunghezza

300 mm

Tipo di adattatore

Meccanico

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali

Serie

IA922

Produttore

Tubo di Pitot PT12 per strumento misura Fluke 922, alta precisione, uso professionale