Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Varie Sicurezza Macchine

          PST 3 24DC 3NA

          PILZ
          Cod. Rexel 7P420280
          Cod. Produttore 420280
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          PST 3 24DC 3NA

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          PST 3 24DC 3NA
          7P420280 PILZ Varie Sicurezza Macchine
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili PILZ

          Sistema sicurezza compatto PNOZmulti 2 controllo asse elettrico
          PILZ

          Sistema sicurezza compatto PNOZmulti 2 controllo asse elettrico

          € 303,38 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7P772170
          Cod. Produttore: 772170
          Cod. EAN: 4046548069600
          Set morsettiere estraibili 4 poli 22,5 mm per quadri elettrici
          PILZ

          Set morsettiere estraibili 4 poli 22,5 mm per quadri elettrici

          € 26,18 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7P750004
          Cod. Produttore: 750004
          Cod. EAN: 4046548045826
          Set morsettiere 8 poli avvitati 45 mm per cablaggi elettrici professionali
          Connettori
          PILZ

          Set morsettiere 8 poli avvitati 45 mm per cablaggi elettrici prof...

          € 36,95 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7P750008
          Cod. Produttore: 750008
          Cod. EAN: 4046548045833
          Relè sicurezza compatto PNOZ S3 C 24VDC 2NA 1PNP automazione industriale
          Moduli e Relè di sicurezza
          PILZ

          Relè sicurezza compatto PNOZ S3 C 24VDC 2NA 1PNP automazione indu...

          € 120,23 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7P751103
          Cod. Produttore: 751103
          Cod. EAN: 4046548025552
          Interruttore sicurezza RFID compatto M12 8 poli industriale
          Finecorsa Elettromeccanici
          PILZ

          Interruttore sicurezza RFID compatto M12 8 poli industriale

          € 113,63 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7P542109
          Cod. Produttore: 542109
          Cod. EAN: 4046548077438
          Cavo connessione M12 8 poli femmina giallo industriale 5m
          Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
          PILZ

          Cavo connessione M12 8 poli femmina giallo industriale 5m

          € 29 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 7P540320
          Cod. Produttore: 540320
          Cod. EAN: 4046548002966
          https://rexel.it/prodotto/pst-3-24dc-3na-849750 420280 0,0000 PST 3 24DC 3NA https://rexel.it/Content/images/default-ico.png PILZ Varie Sicurezza Macchine

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00