Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
18 mm 25 mm
antiurto
raccordo a vite divisibile
lunghezza della filettatura
15 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
29
colore
nero
esecuzione
diritto
tipo di filettatura
PG
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
qualità del materiale
poliammide
materiale
metallo
grado di protezione (IP)
IP67
numero RAL
7035
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te