Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84372N
Cod. Produttore
84372N
Cod. EAN
8009561337183

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico M25 D=13-18 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M25. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

13 mm 18 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

10 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

tipo di filettatura

metrico

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

qualità del materiale

poliammide

materiale

metallo

colore

nero

numero RAL

7035

passo della filettatura

1.5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M25 D 13-18