Prodotti /

Cod. Rexel
7P6B000002
Cod. Produttore
6B000002

Informazioni di prodotto

  • Portata: 4 m
  • Protezione PL: d (Cat. 2)
  • Norma: EN ISO 13849
  • Tipo: Sensore radar
  • Serie: PSEN RD1.1
PSEN RD1.1 SENSOR è un sensore avanzato progettato per applicazioni di automazione industriale. Garantisce un rilevamento preciso e affidabile, ideale per il controllo di sicurezza e il monitoraggio di macchinari. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti difficili. Grazie alla tecnologia innovativa, offre prestazioni elevate con un ingombro ridotto, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Questo sensore rappresenta una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa nelle installazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sensore radar, portata 4 m, PL “d” (Cat. 2) secondo EN ISO 13849

tempo di reazione

100 MILLISECOND

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

Sensore radar PSEN RD1.1 portata 4 m sicurezza PL d applicazioni industriali