›

PSC/F3/11 PIASTRA PORTA APPAR.

DKC
Cod. Rexel DKC054143110
Cod. Produttore 054143110
Cod. EAN 8054684005105

Informazioni principali

  • Descrizione: PSC/F3/11 Piastra porta appar.
  • Morsettiera: 1 MM/425
  • Portafusibili: 2 VS/125/D
  • Materiale: Termoplastico
  • Montaggio: Ad incastro rapido
  • Uso: Per circuiti bilampada
  • Cablaggio: Senza cablaggio componenti
  • Serie: DKC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per circuiti bilampada. Con 1 morsettiera MM/425 e 2 portafusibili VS/125/D montati su piastra in materiale termoplastico per inserimento rapido ad incastro su cassette vuote. Senza cablaggio dei componenti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

134 mm

altezza

276 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,178 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

PSC/F3/11 PIASTRA PORTA APPAR.