Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04643
Cod. Produttore
B04643
Cod. EAN
8015892046434

Informazioni di prodotto

PS VTR 28 PANNELLO SFINESTRATO 28

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PS VTR 28 Pannello sfinestrato 28 moduli per quadri Pedro GRIGIO

larghezza

557 mm

altezza

149,5 mm

profondità

120 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

28

distanza file

150 mm

Serie

PEDRO VTR

Produttore

PS VTR 28 Pannello sfinestrato 28 moduli per quadri Pedro GRIGIO