Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04641
Cod. Produttore
B04641
Cod. EAN
8015892046410

Informazioni di prodotto

PS VTR 18 PANNELLO SFINESTRATO 18

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PS VTR 18 Pannello sfinestrato 18 moduli per quadri Pedro GRIGIO

larghezza

378 mm

altezza

149,5 mm

profondità

120 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

18

distanza file

150 mm

Serie

PEDRO VTR

Produttore

PS VTR 18 Pannello sfinestrato 18 moduli per quadri Pedro GRIGIO