› Utensili › Strumenti di misura portatili

PRV240 UNITA DI PROVA PER MULTIMET

Cod. Rexel FK4566209
Cod. Produttore 4566209
Cod. EAN 0095969772983

Informazioni principali

  • Serie: PRV240
  • Tensione uscita: 240 V ca/cc ±10%
  • Batteria: 4 alcaline AA
  • Durata batteria: 5000 test
  • Indicatore: LED funzionalità
  • Dimensioni: 11,7x7,4x2,8 cm
  • Peso: 0,23 kg incl. batterie
  • Sicurezza: IEC61010-1, IEC61010-2-030

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'unità di prova Fluke PRV240 è una sorgente di tensione portatile, tascabile e alimentata a batteria. È unica per la capacità di fornire tensioni stabili in AC e DC per strumenti LoZ e HiZ. Fluke PRV240 offre un metodo sicuro per verificare che lo strumento di misura elettrico funzioni correttamente prima di eseguire prove sull'impianto reale. Il concetto di "provare prima di toccare" (Test Before Touch - TBT) permette di testare il misuratore con una fonte certa prima e dopo la misurazione da effettuare. Questa sequenza permette di accertarsi che lo strumento funzioni correttamente durante la misurazione da effettuare. Verifica il tuo strumento di misura senza esporti inutilmente al rischio di scosse elettriche e archi elettrici. L'uso di PRV240 riduce la necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la verifica del proprio tester o multimetro prima dell'esecuzione del test/TBT, laddove non sia disponibile una fonte di tensione certa. DPI sono comunque necessari in assenza di test di tensione.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

117 mm

Tipo di test

Bipolare

intervallo di misura della tensione

216 ... 264 V

Serie

PRV240

PRV240 UNITA DI PROVA PER MULTIMET