› Civile residenziale

PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

Cod. Rexel BOB02825
Cod. Produttore B02825
Cod. EAN 8015892616415

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di corrente schuko P30 da 16 A, 230 V della serie civile Pepita Active. Di colore bianco RAL 9010, è progettata per impianti a vista ed è ideale per l'uso all'interno di BOX Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti per canali, torrette e colonne. Facile da installare grazie all'aggancio frontale e sgancio posteriore.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di unità

1

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

codice RAL (simile)

9010

profondità dell'apparecchio

40 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO