›

PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUK

Cod. Rexel BOB02826
Cod. Produttore B02826
Cod. EAN 8015892616491

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa schuko P30 Pepita rossa PRS SCHUKO 2P+T 16A R

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Altro

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

3000

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

40 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUK