› Civile residenziale

PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO

Cod. Rexel BOB02872
Cod. Produttore B02872
Cod. EAN 8015892616453

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa schuko P30 Pepita nera PRS SCHUKO 2P+T 16A BK

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di unità

1

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

codice RAL (simile)

7016

profondità dell'apparecchio

22,8 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO