Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPRP08
Cod. Produttore
PRP08
Cod. EAN
8017963155397

Informazioni di prodotto

PRP/8 Protezione per ponti PMP garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con morsetti da 25 a 70 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei ponti elettrici
  • Migliore sicurezza dell’impianto
  • Durabilità e resistenza nel tempo
Protezione per ponte PRP/8, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo accessorio rappresenta una soluzione ideale per la protezione di ponti elettrici, assicurando durata e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto all’uso in ambienti elettrici professionali dove è richiesta una protezione efficace e stabile. L’accessorio è compatibile con sistemi di cablaggio e componenti elettrici, facilitando l’integrazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: PRP/8 Protezione per ponti PMP colore bianco per morsetti 25-70 mm2

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Protezione per ponti elettrici PRP/8 bianco morsetti 25-70 mm² installazione sicura