Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2SQ111M
Cod. Produttore
E2SQ111M
Cod. EAN
4536854841552

Informazioni di prodotto

proximity- Sensori di prossimità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi cc parallelepipedi miniatura ril. laterale 1,6 mm 2 fili NA cavo 1 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

1,6 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

6,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

5,9 mm

lunghezza del sensore

25,1 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V