Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BS08KS02MCC
Cod. Produttore
E2BS08KS02MCC1
Cod. EAN
4548583548800

Informazioni di prodotto

proximity- Sensore di prossimità. LITE. ind

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LITE, induttivo, acciaio inox, corpo corto, M8, schermato, 2 mm, CC, 3 fili, NPN-NA, connettore plug-in M8 (3 pin)

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

44 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V