Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BS08LN04MCB
Cod. Produttore
E2BS08LN04MCB2
Cod. EAN
4548583549173

Informazioni di prodotto

proximity- Sensore di prossimità. induttivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: induttivo, acciaio inox, corpo lungo, M8, non schermato, 4 mm, CC, 3 fili, PNP-NC, connettore plug-in M8

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

44 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V