› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M8 DR

Cod. Rexel ONXS3FLM8PVC3S5
Cod. Produttore XS3FLM8PVC3S5M
Cod. EAN 4550431139177

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione nominale: 125 VDC
  • Grado di protezione: IP67 (IEC60529)
  • Temperatura operativa: -10 a +80°C
  • Materiale contatti: Rame nichelato oro
  • Cavo PVC o PUR: 3 o 4 fili, diam. 4.3-5 mm
  • Resistenza al contatto: 40 mΩ max.
  • Serie: XS3F-M8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori femmina M8 dritti precablati PVC 3 fili 5 m

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M8 DR