› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M8 AN

Cod. Rexel ONXS3FLM8PVC4A5
Cod. Produttore XS3FLM8PVC4A5M
Cod. EAN 4550431139191

Informazioni principali

  • Tipo: Femmina M8 angolato
  • Numero fili: 4
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale cavo: PVC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tensione nominale: 125 VDC
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: XS3F-M8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori femmina M8 angolati precablati PVC 4 fili 5 m

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M8 AN