› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 A

Cod. Rexel ONY92EM12PV-206
Cod. Produttore Y92EM12PV-206333
Cod. EAN 4536853900588

Informazioni principali

  • Serie: XS2F-M12
  • Tensione nominale: 125 VDC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Temperatura di esercizio: -10 a +80°C
  • Resistenza di isolamento: 1.000 MΩ
  • Resistenza di contatto: 40 mΩ max
  • Cavo disponibile: PVC e PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

240 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

con conduttore di protezione

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Ottone

temperatura ambiente

-25 ... 90 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 6,5 mm

PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 A