Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS5FD421L80F
Cod. Produttore
XS5FD421L80F
Cod. EAN
4548583081857

Informazioni di prodotto

proximity- Connettore sensore. M12 a 4 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore sensore, M12 a 4 poli, connettore femmina diritto, IP69K, cavo robot, 20 m.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

20 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

1040 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP69K

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

3 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C