Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS5FD421J80F
Cod. Produttore
XS5FD421J80F
Cod. EAN
4547648305129

Informazioni di prodotto

proximity- Connettore femmina con cavo. res
Descrizione del produttore: Connettore femmina con cavo, resistente alle vibrazioni, robotico, dritto 4 poli 10 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

1040 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP69K

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

3 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C