Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXX630A1NCM12
Cod. Produttore
XX630A1NCM12
Cod. EAN
3389110704075

Informazioni di prodotto

Sensore a ultrasuoni cilindrico M30 - Sn 1 m NC + NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una custodia in ULTEM. Ha una distanza di rilevamento di 1 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita NPN con funzione NA + NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi, ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2. Custodia ad elevata resistenza ULTEM® ideale per ambienti con temperature elevate. Il display multi-LED permette di identificare lo stato del sensore per facilitare la configurazione e la risoluzione dei problemi. La protezione IP67 rende questo prodotto consono agli ambienti più difficili. Funzionamento in ambienti caldi fino a +60°C. Connettore M12 standard, compatibile con tutti i cavi dei sensori di mercato esistenti.

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

85 mm

corrente a vuoto

50 mA

diametro del sensore

30 mm

metodo di regolazione

Teach-In

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

35 mm

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

plastica

frequenza di commutazione

10 Hz

larghezza del sensore

35 mm

tipo di tensione

AC/DC

distanza regolabile

51 mm

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

intervallo di misura lunghezza

51 mm

zona cieca

51 mm

precisione di ripetizione relativa

0.9 %

Produttore

PROX ULTRASONICO M30 1M