›

DADI IN METALLO

Cod. Rexel TEXSZE118
Cod. Produttore XSZE118
Cod. EAN 3666916060728

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio nichelato
  • Diametro: 18 mm
  • Quantità: Set da 2 pezzi
  • Tipo: Dado di fissaggio
  • Compatibilità: Sensori cilindrici M18
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Finitura: Cromata
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi in metallo sono elementi di fissaggio indispensabili per assemblaggi meccanici, offrendo filettatura interna precisa e resistenza elevata. Utilizzati con viti e bulloni, garantiscono serraggi sicuri. Adatti a numerose applicazioni industriali e civili. Disponibili in vari passi e finiture.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU

DADI IN METALLO
€ 3,20 x 1 pz.
(pz.)