Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXX9V1A1C2M12
Cod. Produttore
XX9V1A1C2M12
Cod. EAN
3389119029896

Informazioni di prodotto

sensore ultrasonico a parallelepipedo - Sn 0,5 m - 4...20 mA - connettore M12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
This flat ultrasonic sensor has a VALOX case. Custodia PBT ad elevata resistenza VALOX® ideale per ambienti con temperature elevate Il display multi-LED permette di identificare lo stato del sensore per facilitare la configurazione e la risoluzione dei problemi La protezione IP67 rende questo prodotto consono agli ambienti più difficili Funzionamento in ambienti molto freddi (-20°C) e caldi (+65°C) Connettore M12 standard, compatibile con tutti i cavi dei sensori di mercato esistenti

lunghezza del sensore

60 mm

corrente a vuoto

40 mA

temperatura ambiente

-20 °C

diametro del sensore

18 mm

esecuzione dell’uscita analogica

4 mA ... 20 mA

metodo di regolazione

Teach-In

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

33 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

DC

standard per interfacce

analogico

distanza regolabile

51 mm

materiale della superficie attiva del sensore

plastica

intervallo di misura lunghezza

51 mm

zona cieca

51 mm

precisione di ripetizione relativa

1.27 %

Produttore

PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM