Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXX8D1A1PAM12
Cod. Produttore
XX8D1A1PAM12
Cod. EAN
3666916080467

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: 1 m regolabile
  • Tensione di alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita discreta: 1 NO PNP
  • Grado di protezione: IP67
  • Dimensioni: 80x83x34 mm
  • Consumo corrente: 60 mA
  • Materiale involucro: Valox epossidico
  • Serie: Ultrasonic sensors XX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore ultrasonico di prossimità con portata massima di 1 metro, progettato per rilevazioni precise in ambienti industriali. Il dispositivo presenta un design compatto con dimensioni di 80x80 mm e un'uscita di tipo NO senza PNP, garantendo affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi di automazione. La robusta struttura assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato della distanza senza contatto diretto.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

70 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

100 mm

Procedura di impostazione

Teach-In

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

60 mA

precisione di ripetizione relativa

0,9 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

83 mm

altezza del sensore

80 mm

lunghezza del sensore

34 mm

temperatura ambiente

0 ... 70 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

100 ... 1000 mm

intervallo di misura lunghezza

100 ... 1000 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX