Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BM18KS08WPC
Cod. Produttore
E2BM18KS08WPC12M
Cod. EAN
4548583551398

Informazioni di prodotto

sensori- ind.cc M18 sch.8mm NPN NA 2m

Documentazione tecnica

Sensore di prossimità induttivo cilindrico M18 con corpo corto, doppia distanza di rilevamento di 8 mm, uscita NPN a contatto di chiusura normalmente aperto. Il sensore è dotato di collegamento elettrico tramite cavo pre-cablato, con indicatore LED giallo visibile a 360 gradi per un facile controllo dello stato di funzionamento anche in condizioni di scarsa illuminazione. La custodia in ottone nichelato garantisce robustezza e resistenza all'usura, mentre il sensore è progettato per il montaggio allineato e offre protezione IP67 contro acqua e polvere, assicurando affidabilità in ambienti industriali standard. La tecnologia NPN e il contatto di chiusura lo rendono adatto per applicazioni di rilevamento precise e sicure in impianti elettrici e automazione industriale. Paese di produzione: Indonesia Descrizione del produttore: LITE, induttivo, nichel-ottone, corpo corto, M18, schermato, 8 mm, CC, 3 fili, NPN-NA, cavo da 2 m

Produttore

Sensore induttivo M18 schermato 8mm NPN NA 2m cavo