Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EC05S01WCB1
Cod. Produttore
E2EC05S01WCB12M
Cod. EAN
4548583518780

Informazioni di prodotto

Interruttore induttivo di prossimità compatto e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design miniaturizzato e al cavo preassemblato da 2 metri.
  • Risparmio di tempo con il collegamento PNP NA semplice e immediato.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti schermati che riducono interferenze.
  • Affidabilità e durata nel tempo per un funzionamento continuo e sicuro.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi mini cc dia 5.4mm schermati 1mm 3 fili PNP NA cavo 2m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione

1 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

5,4 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

25,1 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V