› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Protezioni IPXXB Powerclip per sbarre distribuzione Linergy BW, armadi PrismaSeT P, installazione in scomparti, pavimento e parete

Cod. Rexel MGLVS01201
Cod. Produttore LVS01201
Cod. EAN 3606481883476

Informazioni principali

  • Grado protezione: IPxxB
  • Modalità montaggio: Aggancio
  • Lunghezza: 200 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Profondità: 8 mm
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperture a clip PxxB progettate per la serie Linergy BW. Adatto all'uso con sbarre di distribuzione Linergy BW e armadi PrismaSeT P. Può essere installato in scomparti, armadi a pavimento e armadi a parete

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

8 mm

numero RAL

7035

Serie

PrismaSeT

Protezioni IPXXB Powerclip per sbarre distribuzione Linergy BW, armadi PrismaSeT P, installazione in scomparti, pavimento e parete